Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH 1ST 8460-035 Roată de tăiere a metalelor din ceramică cu diametrul de 3 inchi - Pachet De 5 | AD4QXZ 42X666

FINISH 1ST 8460-035 Roată de tăiere a metalelor din ceramică cu diametrul de 3 inchi - Pachet de 5

În stoc
Articol: AD4QXZ Model: 8460-035Crucea Ref: 42X666
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
€64.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere a metalelor ceramice
Material abrazivAlumină ceramică
Dimensiunea arborelui3 / 8 "
Diametru3"
CalitateMediu
RPM max20,400
Grosime1 / 16 "
TipTip 27
Tip roatăTăiere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH 1ST 8460-035 Roată de tăiere a metalelor din ceramică cu diametrul de 3 inchi - Pachet de 5
€64.09 /unitate