FINISH THOMPSON DPFP027 Pompă tambur 1/2HP Tub de aspirație 48 L 22 GPM | AC8UXX 3DYJ3

FINISH THOMPSON DPFP027 Pompa tambur 1 / 2HP Tub de aspirație 48 L 22 GPM

În stoc
Articol: AC8UXX Model: DPFP027Crucea Ref: 3DYJ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,952.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorPolipropilenă
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1 In.
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-5 / 16 In.
Materialul tubului de refularePVC
Materialul garnituriiViton
GPM22
Înălţime48 "
Material carcasăPolipropilenă
HP1/2
Dimensiunea intrării2"
Max. Admisie aer (PSI)16
Max. GPM pentru petrol17
Max. GPM pentru apă22
Max. Cap38 ft.
Max. Temperatura lichidului160 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Temp.160 F
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală57 "
RPM6,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație48 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2 In.
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.985
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterial carcasăMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Lungime totalăPreț
FINISH THOMPSON DPFM007 Pompă tambur 1/2HP Tub de aspirație 40 L 22 GPM | AC8UXU 3DYH7 DPFM00740 "Polipropilenă160 grade F160 F49 "€1,740.25
FINISH THOMPSON DPFM008 Pompă tambur 1/2HP Tub de aspirație 48 L 22GPM | AC8UXV 3DYH8 DPFM00848 "Polipropilenă160 grade F160 F57 "€1,661.32
FINISH THOMPSON DPFP024 Pompă tambur 1/2HP Tub de aspirație 40 L 22 GPM | AC8UXW 3DYJ2 DPFP02440 "Polipropilenă160 grade F160 F49 "€1,946.85
FINISH THOMPSON DPFS025 Pompă tambur 1/2HP Tub de aspirație 40 L 22 GPM | AC8UYC 3DYJ9 DPFS02540 "Oţel inoxidabil220 grade F220 F49 "€2,365.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON DPFP027 Pompa tambur 1 / 2HP Tub de aspirație 48 L 22 GPM
€1,952.26 /unitate