FINISH THOMPSON EFP-54/S1 Pompa electrica tambur 115 V 60 Hz 1/3 Hp Pp | AA7AJU 15R542

FINISH THOMPSON EFP-54 / S1 Pompa electrică de tambur 115 V 60 Hz 1/3 Hp Pp

În stoc
Post: AA7AJU Model: EFP-54/S1Crucea Ref: 15R542

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,090.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Material adaptorPVC
Tip adaptorSealed
Lungimea tubului de descărcare8 ft.
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1/8 "
Materialul tubului de refulareEPDM
Pentru utilizare peSuper Totes
GPM17
Lungimea furtunului8ft
Material furtunEPDM
Material carcasăPolipropilenă
HP1/3
Hz60
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. GPM pentru petrol7 @ 100 CPS
Max. GPM pentru apă17
Max. Cap20 ft.
Max. Temperatura lichidului150 grade F
Presiune maximă8.7 psi
Max. Temp.150 grade F
Max. Viscozitate300 CPS
Cap maxim20 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiDovada Splash
Tipul motoruluiUniversal AC / DC
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală48.625 "
Intervalul de pH6 la 10
Fază1
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
RPM8000 la 14,000
Material sigiliuextensie FK
Lungimea tubului de aspirație54 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
Tipul tubului de aspirațieConstant
Voltaj115 VAC
Materiale umedePolipropilenă, PTFE, FKM și oțel inoxidabil 316

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (Da)
    • Caracteristici speciale: Alegere economică, Disponibil cu un motor electric sau pneumatic cu două trepte, Alternativă ideală la pompele manuale lente și supărătoare

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura lichiduluiTip adaptorPentru utilizare pePresiune maximăMax. Temp.Cap maximCarcasa motoruluiTipul motoruluiPreț
FINISH THOMPSON EFS-40/S1 Pompa electrica tambur 115 V 60 Hz 1/3 Hp | AA7AJB 15R526 EFS-40 / S1212 grade F-30, 55 gal. Tobe8.7 psi212 grade F20 ft.Dovada SplashUniversal AC / DC€1,562.11
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Pompă tambur 1/3 CP 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală | AE3UDN 5FZU3 Set EFP-40 & S1 DEF150 grade Fvrană55 gal. Tobe și Totes8 psi150 grade F5 până la 20 ftDeschideți dovada de picurareViteza variabilă electrică€1,507.22
TERMINARE THOMPSON EFP-40 & S1 Kit Pompă tambur 1/3 CP 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală | AE3UDQ 5FZU5 Set EFP-40 & S1150 grade Fvrană55 gal. Tobe și Totes8 psi150 grade F5 până la 20 ftDeschideți dovada de picurareViteza variabilă electrică€851.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-54 / S1 Pompa electrică de tambur 115 V 60 Hz 1/3 Hp Pp
€2,090.28 /unitate