FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Pompă tambur 1/3 CP 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală | AE3UDN 5FZU3

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Pompa tambur 1/3 Hp 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală

În stoc
Articol: AE3UDN Model: Kit EFP-40 & S1 DEFCrucea Ref: 5FZU3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,507.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPVC
Tip adaptorvrană
Lungimea tubului de descărcare8 ft.
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1/8 "
Materialul tubului de refulareEPDM
Pentru utilizare pe55 gal. Tobe și Totes
GPM5
Înălţime40 "
Material carcasăPolipropilenă
HP1/3
Hz60
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă5
Max. Cap5 până la 20 ft
Max. Temperatura lichidului150 grade F
Presiune maximă8 psi
Max. Temp.150 grade F
Max. Viscozitate300 CPS
Cap maxim5 până la 20 ft
contorizatNu
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Tipul motoruluiViteza variabilă electrică
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală49 "
Intervalul de pH6 la 10
Fază1
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
RPM6000 la 13,000
Material sigiliufluoroelastomer
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
Tipul tubului de aspirațieTub de admisie
Voltaj115 VAC
Materiale umedePolipropilenă, PTFE, FKM, oțel inoxidabil 316 și EPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.785
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (Da)
    • Caracteristici speciale: Alegere economică, Disponibil cu un motor electric sau pneumatic cu două trepte, Alternativă ideală la pompele manuale lente și supărătoare

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura lichiduluiTip adaptorPentru utilizare pePresiune maximăMax. Temp.Cap maximCarcasa motoruluiTipul motoruluiPreț
FINISH THOMPSON EFS-40/S1 Pompa electrica tambur 115 V 60 Hz 1/3 Hp | AA7AJB 15R526 EFS-40 / S1212 grade F-30, 55 gal. Tobe8.7 psi212 grade F20 ft.Dovada SplashUniversal AC / DC€1,562.11
FINISH THOMPSON EFP-54/S1 Pompa electrica tambur 115 V 60 Hz 1/3 Hp Pp | AA7AJU 15R542 EFP-54 / S1150 grade FSealedSuper Totes8.7 psi150 grade F20 ft.Dovada SplashUniversal AC / DC€2,090.28
TERMINARE THOMPSON EFP-40 & S1 Kit Pompă tambur 1/3 CP 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală | AE3UDQ 5FZU5 Set EFP-40 & S1150 grade Fvrană55 gal. Tobe și Totes8 psi150 grade F5 până la 20 ftDeschideți dovada de picurareViteza variabilă electrică€851.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Pompa tambur 1/3 Hp 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală
€1,507.22 /unitate