FINISH THOMPSON Pompa electrică de tambur din seria EF


Filtru
Înălţime: 40 " , HP: 1/3 , Hz: 60 , Dimensiune admisie: 1.25 " , Max. Viscozitate: 300 CPS , Dimensiune priză: 3/4 "Barb , Interval pH: 6 la 10 , Faza: 1 , Voltaj: 115 VAC
StilModelMax. Temperatura lichiduluiTip adaptorPentru utilizare pePresiune maximăMax. Temp.Cap maximCarcasa motoruluiTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
A
EFP-54 / S1
150 grade FSealedSuper Totes8.7 psi150 grade F20 ft.Dovada SplashUniversal AC / DC€2,053.81
B
Set EFP-40 & S1
150 grade Fvrană55 gal. Tobe și Totes8 psi150 grade F5 până la 20 ftDeschideți dovada de picurareViteza variabilă electrică€842.58
C
Set EFP-40 & S1 DEF
150 grade Fvrană55 gal. Tobe și Totes8 psi150 grade F5 până la 20 ftDeschideți dovada de picurareViteza variabilă electrică€1,600.00
D
EFS-40 / S1
212 grade F-30, 55 gal. Tobe8.7 psi212 grade F20 ft.Dovada SplashUniversal AC / DC€1,487.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?