FINISH THOMPSON EFS-40/S1 Pompa electrica tambur 115 V 60 Hz 1/3 Hp | AA7AJB 15R526

FINISH THOMPSON Pompa de tambur electric EFS-40 / S1 115 V 60 Hz 1/3 Hp

În stoc
Post: AA7AJB Model: EFS-40/S1Crucea Ref: 15R526

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,562.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Lungimea tubului de descărcare5 ft.
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refularePVC
Pentru utilizare pe30, 55 gal. Tobe
GPM17
Lungimea furtunului5ft
Material furtunPVC
Material carcasă316 oțel inoxidabil
HP1/3
Hz60
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. GPM pentru petrol7 @ 100 CPS
Max. GPM pentru apă17
Max. Cap20 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Presiune maximă8.7 psi
Max. Temp.212 grade F
Max. Viscozitate300 CPS
Cap maxim20 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiDovada Splash
Tipul motoruluiUniversal AC / DC
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală48.625 "
Intervalul de pH6 la 10
Fază1
Materialul corpului pompei316 oțel inoxidabil
RPM8000 la 14,000
Material sigiliuextensie FK
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
Tipul tubului de aspirațieConstant
Voltaj115 VAC
Materiale umedeOțel inoxidabil 316, FKM, PTFE și ETFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0525
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)146.3
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)
    • Caracteristici speciale: Design fără etanșare

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura lichiduluiTip adaptorPentru utilizare pePresiune maximăMax. Temp.Cap maximCarcasa motoruluiTipul motoruluiPreț
FINISH THOMPSON EFP-54/S1 Pompa electrica tambur 115 V 60 Hz 1/3 Hp Pp | AA7AJU 15R542 EFP-54 / S1150 grade FSealedSuper Totes8.7 psi150 grade F20 ft.Dovada SplashUniversal AC / DC€2,090.28
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Pompă tambur 1/3 CP 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală | AE3UDN 5FZU3 Set EFP-40 & S1 DEF150 grade Fvrană55 gal. Tobe și Totes8 psi150 grade F5 până la 20 ftDeschideți dovada de picurareViteza variabilă electrică€1,507.22
TERMINARE THOMPSON EFP-40 & S1 Kit Pompă tambur 1/3 CP 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală | AE3UDQ 5FZU5 Set EFP-40 & S1150 grade Fvrană55 gal. Tobe și Totes8 psi150 grade F5 până la 20 ftDeschideți dovada de picurareViteza variabilă electrică€851.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON Pompa de tambur electric EFS-40 / S1 115 V 60 Hz 1/3 Hp
€1,562.11 /unitate