Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FISKARS 12-94518697WJ Foarfece 8 inch Lungime Portocaliu Ambidextru | AH8ZWT 39DT70

FISKARS 12-94518697WJ Foarfece 8 inch Lungime Portocaliu Ambidextru

În stoc
Articol: AH8ZWT Model: 12-94518697WJCrucea Ref: 39DT70
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
€28.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScissors
ReglabilNu
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaPortocaliu
Design mânerInel și arc mărit
Manipulați materialulPlastic
Stilul mâneruluiÎndoit
Mâna stângă / dreaptaAmbidextru
Lungimea tăierii8"
Lungime totală8"
Aplicație primarămultifuncțională
Forma vârfuluiAscuţit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0862
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiManipulați culoareaDesign mânerMâna stângă / dreaptaLungimea tăieriiLungime totalăAplicație primarăPreț
FISKARS 01-004244J Foarfece 8 inch lungime portocaliu/gri Ambidextru | AH8ZWF 39DT59 01-004244JOțel acoperit cu TiNPortocaliu / GriInel și arc măritAmbidextru8"8"multifuncțională€27.07
FISKARS 01-004250J Foarfece 8 inch lungime gri Mâna dreaptă | AH8ZWG 39DT60 01-004250JOțel călitGriInel și arc măritMana dreapta8"8"multifuncțională€16.78
FISKARS 01-005037J Foarfece 7 inch Lungime Gri Ambidextru | AH8ZWJ 39DT62 01-005037JOţel inoxidabilGriRing și RingAmbidextru7"7"multifuncțională€9.29
FISKARS 12-71787097J Foarfece 8 inch lungime portocaliu/gri Ambidextru | AH8ZWL 39DT64 12-71787097JOțel acoperit cu TiNPortocaliu / GriArc curbat și măritAmbidextru3"8"Covoare și țesături grele€43.41
FISKARS 12-99118697WJ Foarfece 8 inch lungime portocaliu/alb Ambidextru | AH8ZWM 39DT65 12-99118697WJOţel inoxidabilPortocaliu / AlbArc curbat și măritAmbidextru3"8"Covoare și țesături grele€29.81
FISKARS 190850-1001 Foarfece 8 inch lungime gri/portocaliu Ambidextru | AH8ZWN 39DT66 190850-1001Oţel inoxidabilPortocaliu / GriCushion Grip curbatAmbidextru3"8"Covoare și țesături grele€42.85
FISKARS 34527797J Foarfece 8 inch Lungime Portocaliu Ambidextru | AH8ZWR 39DT69 34527797JOţel inoxidabilPortocaliuInel și arc măritAmbidextru8"8"multifuncțională€22.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FISKARS 12-94518697WJ Foarfece 8 inch Lungime Portocaliu Ambidextru
€28.73 /unitate