Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FISKARS 12-71787097J Foarfece 8 inch lungime portocaliu/gri Ambidextru | AH8ZWL 39DT64

FISKARS 12-71787097J Foarfece 8 inch lungime portocaliu/gri Ambidextru

În stoc
Articol: AH8ZWL Model: 12-71787097JCrucea Ref: 39DT64
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
€43.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScissors
ReglabilNu
Materialul lameiOțel acoperit cu TiN
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaPortocaliu / Gri
Design mânerArc curbat și mărit
Manipulați materialulPlastic
Stilul mâneruluiProtectia degetelor
Mâna stângă / dreaptaAmbidextru
Lungimea tăierii3"
Lungime totală8"
Aplicație primarăCovoare și țesături grele
Forma vârfuluiAscuţit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1452
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiManipulați culoareaDesign mânerMâna stângă / dreaptaLungimea tăieriiLungime totalăAplicație primarăPreț
FISKARS 01-004244J Foarfece 8 inch lungime portocaliu/gri Ambidextru | AH8ZWF 39DT59 01-004244JOțel acoperit cu TiNPortocaliu / GriInel și arc măritAmbidextru8"8"multifuncțională€27.07
FISKARS 01-004250J Foarfece 8 inch lungime gri Mâna dreaptă | AH8ZWG 39DT60 01-004250JOțel călitGriInel și arc măritMana dreapta8"8"multifuncțională€16.78
FISKARS 01-005037J Foarfece 7 inch Lungime Gri Ambidextru | AH8ZWJ 39DT62 01-005037JOţel inoxidabilGriRing și RingAmbidextru7"7"multifuncțională€9.29
FISKARS 12-99118697WJ Foarfece 8 inch lungime portocaliu/alb Ambidextru | AH8ZWM 39DT65 12-99118697WJOţel inoxidabilPortocaliu / AlbArc curbat și măritAmbidextru3"8"Covoare și țesături grele€29.81
FISKARS 190850-1001 Foarfece 8 inch lungime gri/portocaliu Ambidextru | AH8ZWN 39DT66 190850-1001Oţel inoxidabilPortocaliu / GriCushion Grip curbatAmbidextru3"8"Covoare și țesături grele€42.85
FISKARS 34527797J Foarfece 8 inch Lungime Portocaliu Ambidextru | AH8ZWR 39DT69 34527797JOţel inoxidabilPortocaliuInel și arc măritAmbidextru8"8"multifuncțională€22.57
FISKARS 12-94518697WJ Foarfece 8 inch Lungime Portocaliu Ambidextru | AH8ZWT 39DT70 12-94518697WJOţel inoxidabilPortocaliuInel și arc măritAmbidextru8"8"multifuncțională€28.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FISKARS 12-71787097J Foarfece 8 inch lungime portocaliu/gri Ambidextru
€43.41 /unitate