Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLEXITALLIC CGI Garnitură metalică înfăşurată în spirală 1-1/4In 304 SS OD 3 | AC7MNJ 38R274

FLEXITALLIC Garnitură metalică înfăşurată în spirală CGI 1-1/4in 304 SS OD 3"

În stoc
Articol: AC7MNJ Model: CGICrucea Ref: 38R274
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
€12.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură metalică înfășurată în spirală
CuloriBandă galbenă, dungi gri
În interiorul Dia.1.5 "
Material304SS și grafit flexibil
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.3"
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-320 până la 842 de grade
Grosime11 / 64 "
TipClasa ANSI 150 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8484100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăTipPreț
FLEXITALLIC CGI Garnitură metalică înfăşurată în spirală 1/2" 304 SS OD 1-7/8" | AC7MNF 38R271 CGIBandă galbenă, dungi gri9 / 16 "304SS și grafit flexibil1.875 "1 / 2 "-320 până la 842 de gradeClasa ANSI 150 lb€9.15
FLEXITALLIC CGI Garnitură metalică înfăşurată în spirală 3/4" 304 SS OD 2-1/4" | AC7MNG 38R272 CGIBandă galbenă, dungi gri13 / 16 "304SS și grafit flexibil2.25 "3 / 4 "-320 până la 842 de gradeClasa ANSI 150 lb€9.75
Garnitură metalică FLEXITALLIC CGI spiralată 1" 304 SS OutsideDia_ 2-5/8" | AC7MNH 38R273 CGIBandă galbenă, dungi gri1-1/16 "304SS și grafit flexibil2.625 "1"-320 până la 842 de gradeClasa ANSI 150 lb€10.42
FLEXITALLIC CGI Garnitură metalică înfăşurată în spirală 1-1/2" 304 SS OD 3-3/8" | AC7MNK 38R275 CGIBandă galbenă, dungi gri1.75 "304SS și grafit flexibil3.375 "1.5 "-320 până la 842 de gradeClasa ANSI 150 lb€13.66
Garnitură metalică FLEXITALLIC CGI spiralată 2" 304 SS OutsideDia_ 4-1/8" | AC7MNL 38R276 CGIBandă galbenă, dungi gri2.187 "304SS și grafit flexibil4.125 "2"-320 până la 842 de gradeClasa ANSI 150 lb€19.12
FLEXITALLIC CGI Garnitură metalică înfăşurată în spirală 2-1/2" 304 SS OD 4-7/8" | AC7MNM 38R277 CGIBandă galbenă, dungi gri2.625 "304SS și grafit flexibil4.875 "2.5 "-320 până la 842 de gradeClasa ANSI 150 lb€24.66
Garnitură metalică FLEXITALLIC CGI spiralată 3" 304 SS OutsideDia_ 5-3/8" | AC7MNN 38R278 CGIBandă galbenă, dungi gri3.187 "304SS și grafit flexibil5.375 "3"-320 până la 842 de gradeClasa ANSI 150 lb€31.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXITALLIC Garnitură metalică înfăşurată în spirală CGI 1-1/4in 304 SS OD 3"
€12.44 /unitate