FLINT & WALLING EK05S Sistem de pompare cu jet Puț de adâncime mică 1/2 CP | AF8BAR 24PR51

FLINT & WALLING EK05S Sistem de pompare cu jet Puț de mică adâncime 1/2 CP

În stoc
Articol: AF8BAR Model: EK05SCrucea Ref: 24PR51

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,186.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare cu jet
amperi8.6/4.3
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI7.3/2.5
GPM de apă @ 25 Ft @ 30, 50 PSI4.2/2.0
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI9.5/4
Înălţime10 3 / 5 "
HP1/2
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime19.5 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Tipul motoruluiODP
Outlet3/4
Materialul pompeiFontă
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o60 PSI
Lift de aspirație25 ft.
TipFoarte puțin adânc
Voltaj115/230
Lăţime568602 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.731
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413810030

Variante de produs

ProdusModelamperiGPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHPOutletLift de aspirațieLăţimePreț
FLINT & WALLING EK07S Sistem de pompare cu jet Puț de adâncime mică 3/4 CP | AF8BAT 24PR52 EK07S13/6.511.7/3.83/43/425 ft.568602 "€1,350.53
Sistem de pompare cu jet FLINT & WALLING EK10S Puț de adâncime mică 1 CP | AF8BAU 24PR53 EK10S14/715.5/14.51125 ft.568741 "€1,600.79
FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System Convertible 3/4 CP | AF8BAW 24PR55 EK0713/6.5-3/43/4 "NPT90 ft.568602 "€1,298.14
FLINT & WALLING EK10 Jet Pump System Convertible 1 CP | AF8BAX 24PR56 EK1014/7-11 "NPT110 ft.568741 "€1,453.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING EK05S Sistem de pompare cu jet Puț de mică adâncime 1/2 CP
€1,186.95 /unitate