Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOJET 01740003G Filtru inch Linie | AE2LTT 4YD31

FLOJET 01740003G Filtru linie inch

În stoc
Articol: AE2LTT Model: 01740003GCrucea Ref: 4YD31
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
€41.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInline, Filtru de pompare
Culoarea boluluiclar
CuloriNegru
Tip conexiuneBarb
Rata de curgere2 g / min
Materialul garnituriiBuna
Material carcasăPolipropilenă
Lungime3.375 "
MaterialPolipropilenă
Max. curgereGPN 2
Max. Temperatura fluidului125 grade F
Presiune maximă50 psi
Plasă40
Microni420
Dimensiunea conductei3/8 HB
Port3/8 HB
Ecran304 oțel inoxidabil
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
TipProfil scăzut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimeMax. curgerePresiune maximăDimensiunea conducteiPortPreț
FLOJET 01740000G Filtru inch Linie | AE2LTQ 4YD29 01740000GBarb7 g / min3"GPN 750 psi3/4 HB3/4 HB€41.13
FLOJET 01740002G Filtru inch Linie | AE2LTR 4YD30 01740002GBarb4 g / min3.625 "GPN 470 psi1/2 HB1/2 HB€41.04
FLOJET 01740004G Filtru inch Linie | AE2LTU 4YD32 01740004GNPT4 g / min3.625 "GPN 450 psi1 / 2-14 țeavă1 / 2-14 țeavă€41.04
FLOJET 01740375G Filtru inch Linie | AE2LTV 4YD36 01740375GNPT2 g / min3.375 "GPN 250 psi3/8 (F) NPT3/8 (F) NPT€48.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOJET 01740003G Filtru linie inch
€41.12 /unitate