Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOJET G575215Z Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 120f | AE2LUD 4YD53

FLOJET G575215Z Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 120f

În stoc
Articol: AE2LUD Model: G575215ZCrucea Ref: 4YD53
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
€436.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/4 "FNPT
Material corpPolipropilenă
Verificați materialul scaunuluiSantopren (R)
Stilul conexiuniiFurtun Barb
Materialul diafragmeiSantopren (R)
Înălţime5.75 "
Dimensiune intrare / ieșire1 / 2 "
Lungime4.5 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. curgere5 g / min
Max. Flux GPM5
Max. Presiunea de funcționare80 psi
Max. Temp.120 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată15 ft.
Autoamorsare umedă20 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8413500050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOJET G575215Z Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 120f
€436.50 /unitate