FLOMEC 03A32GM debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 30 la 300 gpm, 2 FNPT | CG6EBV G2A20N09GMB/13K556 /113900-9502

FLOMEC 03A32GM Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 30 la 300 gpm, 2 FNPT

Articol: CG6EBV Model: 03A32GMCross Ref: G2A20N09GMB/13K556 /113900-9502
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 1.5%
Dimensiunea conexiunii2"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișaregal./Litru
Material de curgereCombustibili, lubrifianți, produse petroliere
Gama de debit114 până la 1135 lpm
Interval de debit @ GPH1800 Pentru 18000
Domenii de debit (GPM)30 Pentru 300
Temperatura fluidului Gamă14 la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii2"
Material carcasăAluminiu
Lungime4"
Presiune maximă300 psi
Max. Viscozitate530 SUS.
Materialul rotoruluiNailon
TipTurbină

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru G2A20N09GMB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC 03A32GM Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 30 la 300 gpm, 2 FNPT