Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOW WALL FSH-036-4 Cârlig dublu Slatwall, 2 1/2 x 8 1/2 x 4 inch, capacitate de încărcare 40 lb, oțel, negru/gri | CP6CDC 35DT56

FLOW WALL FSH-036-4 Cârlig dublu Slatwall, 2 1/2 x 8 1/2 x 4 inch, capacitate de încărcare de 40 lb, oțel, negru/gri

În stoc
Articol: CP6CDC Model: FSH-036-4Crucea Ref: 35DT56

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€110.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
FLOW WALL FSH-041-6 Cârlig dublu Slatwall, 2 1/2 x 4 1/2 x 4 inch, capacitate de încărcare 50 lb, oțel, negru/gri | CP6CDB 35DT55 FSH-041-66€119.81
FLOW WALL FSH-018-3 Cârlig gravitațional Slatwall, 3 1/2 x 2 x 4 1/4 inch, capacitate de încărcare 15 lb, plastic, gri | CP6CDD 35DT58 FSH-018-33€55.04
FLOW WALL FSH-017-10 Cârlig X-Slatwall, 1 1/2 x 2 1/4 x 4 1/2 inch, capacitate de încărcare 15 lb, plastic, acoperit cu PVC | CP6CDE 35DT59 FSH-017-1010€51.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOW WALL FSH-036-4 Cârlig dublu Slatwall, 2 1/2 x 8 1/2 x 4 inch, capacitate de încărcare de 40 lb, oțel, negru/gri
€110.09 /ambalaj