Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOAMGLAS 576800 Izolație țeavă 1-5/8 inch Diametru interior 2 picioare Lungime Negru

În stoc
Articol: AF6HVR Model: 576800Crucea Ref: 19NG53
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
€127.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolația conductelor
Aproximativ. Valoarea „R”6.9
CuloriNegru
Pentru dimensiunea țevii de fier1-1/4 "
Pentru ID-ul tubului1-1/2 "
Pentru tub OD1-5/8 "
Izolație ID nominal1.625 "
Tip de izolațieRigid
Lungime2"
MaterialSticlă cu celule închise
Temp. Gamă-450 grade până la 900 grade F
Grosimea peretelui2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6903900050

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalTip de izolațieGrosimea pereteluiPreț
FOAMGLAS 556561 Izolație pentru țevi 2-3/8 inch ID 2 picioare Lungime Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Flexibil2"€153.17
FOAMGLAS 530303 Izolație pentru țevi 3 inch ID 2 picioare Lungime Negru | AA8QUG 19NG56 5303033"Flexibil2"€199.57
FOAMGLAS 23625 Izolație țevi 3-1/2 inch ID 2 picioare Lungime Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Flexibil2"€198.96
FOAMGLAS 557521 Izolație pentru țevi 7/8 inch Diametru interior 2 picioare Lungime Negru | AF6HUM 19NG26 5575217 / 8 "Rigid1"€49.79
FOAMGLAS 557522 Izolație pentru țevi 1-1/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "Rigid1"€57.14
FOAMGLAS 563451 Izolație pentru țevi 1-3/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "Rigid1"€62.52
FOAMGLAS 560452 Izolație pentru țevi 1-5/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "Rigid1"€66.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOAMGLAS 576800 Izolație țeavă 1-5/8 inch Diametru interior 2 picioare Lungime Negru
€127.86 /unitate