FOL-DA-TANK Rezervor de stocare cu releu RLT 1000, dimensiune 48 x 17 x 17 inchi, deschidere superioară 5 ft.9 inch x 5 ft.9 inch

În stoc
Articol: CF3CTB Model: RLT 1000

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,691.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de stocare
Capacitate1000 Gallon
Dimensiune pliată48 "x 17" x 17 "
Dimensiune deschisă8 'x 8' x 35 "
Deschidere5 '9 "x 5' 9"
Mărimea48 x 17 x17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiune pliatăDimensiune deschisăMărimeaPreț
Rezervor de stocare cu releu FOL-DA-TANK RLT 1500, dimensiune 48 x 17 x 17 inchi, deschidere superioară 7 ft.5 inch x 7 ft.5 inch | CF3CTC RLT 15001500 Gallon48 "x 17" x 17 "9 'x 9' x 35 "48 x 17 x17 "€4,104.86
Rezervor de stocare cu releu FOL-DA-TANK RLT 2000, dimensiune 48 x 17 x 17 inch, deschidere superioară 8 x 8 ft. | CF3CTD RLT 20002000 Gallon48 "x 17" x 17 "12 'x 12' x 35 "48 x 17 x17 "€4,682.37
Rezervor de stocare cu releu FOL-DA-TANK RLT 250, dimensiune 34 x 34 x 14 inch, deschidere superioară 3 x 3 ft. | CF3CTE RLT 250250 Gallon34 "x 14" x 14 "4 '4 "x 4' 4" x 35 "34 x 34 x 14 "€2,605.67
Rezervor de stocare cu releu FOL-DA-TANK RLT 2500, dimensiune 48 x 17 x 17 inch, deschidere superioară 12 x 12 ft. | CF3CTF RLT 25002500 Gallon48 "x 17" x 17 "13 '7 "x 13' 7" x 35 "48 x 17 x17 "€5,403.09
Rezervor de stocare cu releu FOL-DA-TANK RLT 3000, dimensiune 48 x 17 x 17 inchi, deschidere superioară 12 ft. 9 inch x 12 ft. 9 inch | CF3CTG RLT 30003000 Gallon48 "x 17" x 17 "15 'x 15' x 35 "48 x 17 x17 "€5,978.28
Rezervor de stocare cu releu FOL-DA-TANK RLT 500, dimensiune 48 x 17 x 17 inch, deschidere superioară 4 x 4 ft. | CF3CTH RLT 500500 Gallon48 "x 17" x 17 "6 'x 6' x 35 "48 x 17 x17 "€3,303.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOL-DA-TANK Rezervor de stocare cu releu RLT 1000, dimensiune 48 x 17 x 17 inchi, deschidere superioară 5 ft.9 inch x 5 ft.9 inch
€3,691.38 /unitate