Apărător pliabil LS33 Raft de jos 2 niveluri L36 D36 H36 | AF3UDF 8CZ66

FOLDING GUARD LS33 Raft de jos 2 niveluri L36 D36 H36

În stoc
Element: AF3UDF Model: LS33Crucea Ref: 8CZ66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€255.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaftul de jos
CuloriGri
Dimensiuni3 ft lx 3 ft d ft.
finalizareaPulbere
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală36 "
Lățimea totală36 "
NivelulDoi
TipAdd-on

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0004
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
PROTECTOR PLIANT LS35 Raft de jos 2 niveluri L60 D36 H90 | AF4ARA 8NCM4 LS353 ft lx 5 ft d ft.36 "90 "60 "€443.04
Apărător pliabil LS44 Raft de jos 2 niveluri L48 D48 H48 | AF4FWG 8VKN6 LS444 ft lx 4 ft d ft.48 "48 "48 "€366.91
Apărător pliabil LS43 Raft de jos 2 niveluri L36 D48 H36 | AF4WEH 9MCU8 LS434 ft lx 3 ft d ft.48 "36 "36 "€330.97
Apărător rabatabil LS45 Raft inferior 2 niveluri L60 D48 H60 | AF4WEJ 9MCU9 LS454 ft lx 5 ft d ft.48 "60 "60 "€462.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOLDING GUARD LS33 Raft de jos 2 niveluri L36 D36 H36
€255.42 /unitate