Apărător pliabil LS44 Raft de jos 2 niveluri L48 D48 H48 | AF4FWG 8VKN6

FOLDING GUARD LS44 Raft de jos 2 niveluri L48 D48 H48

În stoc
Articol: AF4FWG Model: LS44Crucea Ref: 8VKN6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€366.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaftul de jos
CuloriGri
Dimensiuni4 ft lx 4 ft d ft.
finalizareaPulbere
Adâncimea totală48 "
Inălțime totală48 "
Lățimea totală48 "
NivelulDoi
TipAdd-on

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Apărător pliabil LS33 Raft de jos 2 niveluri L36 D36 H36 | AF3UDF 8CZ66 LS333 ft lx 3 ft d ft.36 "36 "36 "€255.42
PROTECTOR PLIANT LS35 Raft de jos 2 niveluri L60 D36 H90 | AF4ARA 8NCM4 LS353 ft lx 5 ft d ft.36 "90 "60 "€443.04
Apărător pliabil LS43 Raft de jos 2 niveluri L36 D48 H36 | AF4WEH 9MCU8 LS434 ft lx 3 ft d ft.48 "36 "36 "€330.97
Apărător rabatabil LS45 Raft inferior 2 niveluri L60 D48 H60 | AF4WEJ 9MCU9 LS454 ft lx 5 ft d ft.48 "60 "60 "€462.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOLDING GUARD LS44 Raft de jos 2 niveluri L48 D48 H48
€366.91 /unitate