Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25, șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-1/16 inch, 25 buc | AH7CTB 36RL40

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Șaibă, șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 316, 1-1/16 inch diametru exterior, 25 buc.

În stoc
Element: AH7CTB Model: FB3FLWASH12SODS2P25Crucea Ref: 36RL40
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
€67.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
Calitate316
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 1 / 16 "
pachetul Greutate0.47
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.098 "
Grosime Toleranță+/- 0.023 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Șaibă, șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 316, 1-1/16 inch diametru exterior, 25 buc.
€67.07 /ambalaj