Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 Washer, 1 Bolt, 316 Stainless Steel, 2-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CRD 36RL19

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 Washer, 1 Bolt, 316 Stainless Steel, 2-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk

În stoc
Articol: AH7CRD Model: FB3FLWASH1LOD2P10Crucea Ref: 36RL19
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
€44.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
Calitate316
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2.5 "
pachetul Greutate0.64
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.12 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 Washer, 1 Bolt, 316 Stainless Steel, 2-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk
€44.50 /ambalaj