Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 2 inch, buc. 10 | AH7CRB 36RL17

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7CRB Model: FB3FLWASH34LOD2P10Crucea Ref: 36RL17

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€72.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
Calitate316
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2"
pachetul Greutate1.1
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.122 - 0.177 "
Grosime Toleranță0.122 - 0.177 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 2 inch, 10 buc.
€72.62 /ambalaj