Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXB34103 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/4-10 X 3 inci, oțel inoxidabil, fără grad | AH7CEQ 36RH74

FOREVERBOLT FB3HEXB34103 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/4-10 X 3 inch, oțel inoxidabil, fără grad

În stoc
Articol: AH7CEQ Model: FB3HEXB34103Crucea Ref: 36RH74

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime3"
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB34103 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/4-10 X 3 inch, oțel inoxidabil, fără grad
€23.46 /unitate