Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXB716141P10 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 X 1 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBX 36RH11

FOREVERBOLT FB3HEXB716141P10 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 7/16-14 X 1 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7CBX Model: FB3HEXB716141P10Crucea Ref: 36RH11

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime1"
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB716141P10 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 7/16-14 X 1 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.
€36.91 /ambalaj