Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3LKW14P100 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch, grosime 0.062 inch, 100PK | CG8VFK 53MF78

FOREVERBOLT FB3LKW14P100 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inchi, grosime 0.062 inci, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8VFK Model: FB3LKW14P100Crucea Ref: 53MF78
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
€74.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.252 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.487 "
Rockwell HardnessC35
Mărimea1 / 4 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Tara natalaTaiwan

Detalii produs:

    • Fixare, Prelucrare a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKW14P100 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inchi, grosime 0.062 inci, 100 buc.
€74.25 /ambalaj