Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3LKW516P50 Split Lock Washer, 316 Stainless Steel, 5/16 Inch Size, 0.078 Inch Thickness, 50PK | CG8VFP 53MF79

FOREVERBOLT FB3LKW516P50 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune 5/16 inchi, grosime 0.078 inci, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8VFP Model: FB3LKW516P50Crucea Ref: 53MF79
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
€58.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.314 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.583 "
Rockwell HardnessC35
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fixare, Prelucrare a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKW516P50 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune 5/16 inchi, grosime 0.078 inci, 50 buc.
€58.35 /ambalaj