Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3LKWM6P100 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune M6, grosime 1.6 mm, tip standard, 100 buc | CG8VGD 53MF69

FOREVERBOLT FB3LKWM6P100 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune M6, grosime 1.6 mm, tip standard, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8VGD Model: FB3LKWM6P100Crucea Ref: 53MF69
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
€74.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
În interiorul Dia.6.1 mm
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.11.8mm
Rockwell HardnessC35
Grosime1.6 mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Tara natalaItalia

Detalii produs:

    • Fixare, Prelucrare a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKWM6P100 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune M6, grosime 1.6 mm, tip standard, 100 buc.
€74.26 /ambalaj