Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Piuliță de blocare, 1.0625 inch diametru flanșă, dimensiune filet 3/4-10, calitate 316, 10PK | CG8VGL 53ME79

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 1.0625 inch, dimensiune filet 3/4-10, calitate 316, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8VGL Model: FB3LN3410P10Crucea Ref: 53ME79
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
€111.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Înălţime51 / 64 "
Max. Temp.248 de grade C, 480 de grade F
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
StandardASME B18.16.6
StilPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 1.0625 inch, dimensiune filet 3/4-10, calitate 316, 10 buc.
€111.47 /ambalaj