Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3LN71614P25 Piuliță de blocare, 0.625 inci diametru flanșă, dimensiune filet 7/16-14, calitate 316, 25 buc | CG8VGR 53ME76

FOREVERBOLT FB3LN71614P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.625 inch, dimensiune filet 7/16-14, calitate 316, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8VGR Model: FB3LN71614P25Crucea Ref: 53ME76
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
€98.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Înălţime29 / 64 "
Max. Temp.248 de grade C, 480 de grade F
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
StandardASME B18.16.6
StilPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN71614P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.625 inch, dimensiune filet 7/16-14, calitate 316, 25 buc.
€98.37 /ambalaj