Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 Șurub cu cap hexagonal, M10 X 1.50, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil, non-grad, 10 buc | AH7CGJ 36RJ15

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 Șurub cu cap hexagonal, M10 X 1.50, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7CGJ Model: FB3MHEXB101530P10Crucea Ref: 36RJ15
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
€29.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA4
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime30 "
Min. Lungimea firului30mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2722
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 Șurub cu cap hexagonal, M10 X 1.50, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.
€29.02 /ambalaj