Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBCB142055P10 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 17/64 Inch Drill Size, 10PK | CG8VJF 53MF96

FOREVERBOLT FBCB142055P10 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, dimensiune burghiu 17/64 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8VJF Model: FBCB142055P10Crucea Ref: 53MF96
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
€51.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
Lungimea elementului de fixare5 1 / 2
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.0.594 "
Inaltimea capului0.145 "
Tip capTransport
Lungime5 1 / 2 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.260 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 la 125,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBCB142055P10 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, dimensiune burghiu 17/64 inch, 10 buc.
€51.55 /ambalaj