Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFEWASH14112P25 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/2 inch, 25 buc | AH7CMW 36RK42

FOREVERBOLT FBFEWASH14112P25 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AH7CMW Model: FBFEWASH14112P25Crucea Ref: 36RK42
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
€38.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.5 "
pachetul Greutate0.7
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH14112P25 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/2 inch, 25 buc.
€38.91 /ambalaj