Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia. | AH7CNU 36RK63

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.

În stoc
Articol: AH7CNU Model: FBFEWASHT14112Crucea Ref: 36RK63
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
€5.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.5 "
pachetul Greutate0.06
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0363
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.
€5.72 /unitate