Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFHN1213P25 Lock Nut, 0.75 Inch Flange Dia., 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8VKU 53MF32

FOREVERBOLT FBFHN1213P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.75 inch, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8VKU Model: FBFHN1213P25Crucea Ref: 53MF32
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
€87.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Înălţime29 / 64 "
Tip piulițăPiuliță de blocare zimțată
StandardASME B18.2.2
StilPiuliță de blocare zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN1213P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.75 inch, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 25 buc.
€87.06 /ambalaj