Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1/2 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CPC 36RK71

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 șaibă, șurub nr. 10, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AH7CPC Model: FBFLWASH10LOD2P50Crucea Ref: 36RK71
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
€55.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
Calitate18-8
În interiorul Dia.7 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 / 2 "
pachetul Greutate0.09
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime2 / 41 "
Grosime Toleranță0.036 - 0.065 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 șaibă, șurub nr. 10, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1/2 inch, 50 buc.
€55.20 /ambalaj