Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC01725 Priză izolată, dimensiune 3/8 inch, Sae standard | AG2AYW 31CE93

CH HANSON USC01725 Priză izolată, dimensiune 3/8 inch, Sae standard

În stoc
Articol: AG2AYW Model: USC01725Crucea Ref: 31CE93

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€56.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză izolată
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareamată
MaterialNailon 11
Număr de puncte12
Tip de ieșireMinge
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 2 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203205000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
CH HANSON USC01723 Priză izolată, dimensiune 3/8 inch, Sae standard | AG2AYV 31CE92 USC017233 / 8 "€58.03
CH HANSON USC01727 Priză izolată, dimensiune 3/8 inch, Sae standard | AG2AYX 31CE94 USC017275 / 8 "€58.00
CH HANSON USC01739 Priză izolată, dimensiune 3/8 inch, Sae standard | AG2AYY 31CE95 USC017393 / 4 "€58.25
CH HANSON USC01744 Priză izolată, dimensiune 3/8 inch, Sae standard | AG2AYZ 31CE96 USC017447 / 8 "€59.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC01725 Priză izolată, dimensiune 3/8 inch, Sae standard
€56.98 /unitate