Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Washer, #12 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPF 36RK74

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Washer, #12 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 100Pk

În stoc
Element: AH7CPF Model: FBFLWASHN12SODP100Crucea Ref: 36RK74
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
€76.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#12
Calitate18-8
În interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.9 / 16 "
pachetul Greutate0.22
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime5 / 77 "
Grosime Toleranță0.051 - 0.08 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 Washer, #12 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 100Pk
€76.59 /ambalaj