Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 Washer, #8 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 19/64 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CRT 36RL32

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 șaibă, șurub nr. 8, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 19/64 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CRT Model: FBFLWMS81P100Crucea Ref: 36RL32
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
€82.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie Mil Spec
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
Calitate18-8
În interiorul Dia.11 / 64 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.19 / 64 "
pachetul Greutate0.05
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.029 - 0.035 "
Grosime Toleranță0.029 - 0.035 "
Tip șaibăMașină de spălat plată cu specificații militare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 șaibă, șurub nr. 8, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 19/64 inch, 100 buc.
€82.50 /ambalaj