Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk | AH7CHT 36RJ46

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Șurub de mașină, trusă, lungime de 1/2 inch, 10-32, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CHT Model: FBFTTHMSP103212P100Crucea Ref: 36RJ46
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
€57.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaNL-19 (SM)
Cap Dia.0.448 - 0.425 "
Inaltimea capului0.118 - 0.103 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Șurub de mașină, trusă, lungime de 1/2 inch, 10-32, 100 buc.
€57.95 /ambalaj