Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXB142034P100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 3/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 100 buc | AH7BXP 36RG11

FOREVERBOLT FBHEXB142034P100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 3/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7BXP Model: FBHEXB142034P100Crucea Ref: 36RG11
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
€64.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime3 / 4 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB142034P100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 3/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 100 buc.
€64.00 /ambalaj