Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXN1213P25 Hex Nut, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8VLH 45NZ74

FOREVERBOLT FBHEXN1213P25 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8VLH Model: FBHEXN1213P25Crucea Ref: 45NZ74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€53.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Înălţime7 / 16 "
Tip piulițăhex Nut
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXN1213P25 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 25 buc.
€53.47 /ambalaj