Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXN1420P50 Hex Nut, 1/4-20 Thread Size, Stainless Steel, 50Pk | AH7CHC 36RJ32

FOREVERBOLT FBHEXN1420P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil, 50 buc.

În stoc
Element: AH7CHC Model: FBHEXN1420P50Crucea Ref: 36RJ32

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€54.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Înălţime7 / 32 "
Tip piulițăhex Nut
StilGreu
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXN1420P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil, 50 buc.
€54.55 /ambalaj