Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBLN5811P25 Lock Nut, 0.9375 Inch Flange Dia., 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8VPR 53ME56

FOREVERBOLT FBLN5811P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.9375 inch, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8VPR Model: FBLN5811P25Crucea Ref: 53ME56
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
€142.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Înălţime49 / 64 "
Max. Temp.248 de grade C, 480 de grade F
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
StandardASME B18.16.6
StilPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.972
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBLN5811P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.9375 inch, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 25 buc.
€142.74 /ambalaj