Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M6 x 1.00, 25mm Size, 25Pk | AH7CKG 36RJ82

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Șurub cu cap tubular, plat, 18 x 8 oțel inoxidabil M6 x 1.00, dimensiune 25 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CKG Model: FBMFHEADS61025P25Crucea Ref: 36RJ82

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€23.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu soclu metric
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.12mm
Inaltimea capului3.3mm
Tip capPlat
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului21.7mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Șurub cu cap tubular, plat, 18 x 8 oțel inoxidabil M6 x 1.00, dimensiune 25 mm, 25 buc.
€23.57 /ambalaj