Articol | Seria CJ Spider |
Deplasarea unghiulară | 0.250 " |
Dezalinierea unghiulară | 0.90 grade până la 1.30 de grade. |
Dezalinierea axială | 0.039 - 252 " |
Culori | Roșu |
Cuplare | Fălcile |
Tip cuplaj | Insert elastomeric |
Amenajări | Design din trei piese, care este ușor de asamblat, Designul fălcilor curbate încorporează atât curbura radială, cât și axială (încoronare) la elastomer (păianjen), Butucii sunt oferiți în materiale din fier sinterizat, oțel, aluminiu, fontă și fontă nodulară, Trei diferă |
Dimensiunea G | 2.360 " |
Dimensiuni | 4.570 " |
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL) | 0.280 " |
Material | poliuretan |
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.30 grade |
Max. Deplasarea axială (Δ Ka) | 0.1800 " |
Max. Deplasarea radială (Δ Kr) | 0.0240 " |
Max. Viteză | 2000 RPM |
Max. Cuplul | 177000 in-lbs. |
Cuplu nominal | 88500 in-lbs. |
Gama normală de temperatură | -40 Deg. până la 212 de grade. F |
În afara Dia. | 11.420 " |
Nealinierea paralelă | 0.008 - 0.027 " |
Putere nominală la 1,200 rpm | 1685 CP |
Putere nominală la 1,800 rpm | 2525 CP |
Setați dimensiunea șurubului | 5/8 "-11 |
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL) | 1.570 " |
Diametrul interior al păianjenului | 5.790 " |
Diametrul exterior de păianjen | 11.420 " |
Dimensiunea păianjenului | 125 |
Grosimea păianjenului (dimensiunea W) | 1.810 " |
Tipul păianjenului | 95 Shore A |
Dimensiuni stoc | 14 la 180 |
Stil | Centru deschis |
Temp. Gamă | -40 Deg. până la 248 de grade. F |
Volum | 236.05368 cu. în. |
Unghi de lichidare la max. Cuplu | 5 grade |
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal | 3.20 grade |