Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMFWASH10P10 Washer, M10 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 30mm Outside Dia., 10Pk | AH7CNR 36RK61

FOREVERBOLT FBMFWASH10P10 Șaibă, șurub M10 inch, 18-8 oțel inoxidabil, 30 mm diametru exterior, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7CNR Model: FBMFWASH10P10Crucea Ref: 36RK61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
Calitate18-8
În interiorul Dia.10.50mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.30mm
pachetul Greutate0.27
Sistem de măsuraremetric
Grosime2.5mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMFWASH10P10 Șaibă, șurub M10 inch, 18-8 oțel inoxidabil, 30 mm diametru exterior, 10 buc.
€25.26 /ambalaj