Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMHEXB1217530P10 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75, 30mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGQ 36RJ21

FOREVERBOLT FBMHEXB1217530P10 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.75, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7CGQ Model: FBMHEXB1217530P10Crucea Ref: 36RJ21
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
€37.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime30 "
Min. Lungimea firului30mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB1217530P10 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.75, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.
€37.85 /ambalaj