Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMHEXB812530P25 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25, 30mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7CFY 36RJ05

FOREVERBOLT FBMHEXB812530P25 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.

În stoc
Element: AH7CFY Model: FBMHEXB812530P25Crucea Ref: 36RJ05

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€41.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime30 "
Min. Lungimea firului30mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB812530P25 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.
€41.30 /ambalaj