Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMHEXB812535P25 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25, dimensiune 35 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc | AH7CFZ 36RJ06

FOREVERBOLT FBMHEXB812535P25 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25, dimensiune 35 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CFZ Model: FBMHEXB812535P25Crucea Ref: 36RJ06
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
€44.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime35mm
Min. Lungimea firului35mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB812535P25 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25, dimensiune 35 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.
€44.48 /ambalaj