DYNABRADE 67907 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 230v | AD6HJV 45J385

DYNABRADE 67907 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 230v

În stoc
Articol: AD6HJV Model: 67907Crucea Ref: 45J385

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,662.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor cu trei roți
Amplificatoare AC7.6
Curea SFPM4000
Dimensiunea centurii2 x 60 in.
HP1.5
Hz60
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală27 "
Lățimea totală21 "
Fază1
Dimensiunea platinei (inch)2 x 6
Suprafața de lucru a mesei2-1 / 2 x 3-1 / 2 In.
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.84
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8465930090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHPLățimea totalăFazăVoltajPreț
DYNABRADE 67902 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 230v | AD6HJP 45J380 679024.61.521 "3230€5,420.99
DYNABRADE 67903 Polizor cu bandă cu 3 roți 22 x 20 x 27 inch 460v | AD6HJQ 45J381 67903-2.322 "3460€5,420.99
DYNABRADE 67904 Polizor cu bandă cu 3 roți 22 x 20 x 27 inch 230v | AD6HJR 45J382 679047.6322 "3230€5,469.50
DYNABRADE 67905 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 460v | AD6HJT 45J383 67905-321 "3460€5,469.50
DYNABRADE 67906 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 115v | AD6HJU 45J384 6790615.21.521 "1115€4,662.15
DYNABRADE 67908 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 230v | AD6HJW 45J386 679084.81.521 "3230€5,420.99
DYNABRADE 67909 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 460v | AD6HJX 45J387 67909-2.421 "3460€5,420.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 67907 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 230v
€4,662.15 /unitate