DYNABRADE 67904 Polizor cu bandă cu 3 roți 22 x 20 x 27 inch 230v | AD6HJR 45J382

DYNABRADE 67904 Polizor cu bandă cu 3 roți 22 x 20 x 27 inch 230v

În stoc
Articol: AD6HJR Model: 67904Crucea Ref: 45J382

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,469.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor cu trei roți
Amplificatoare AC7.6
Curea SFPM8000
Dimensiunea centurii2 x 60 in.
HP3
Hz60
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală27 "
Lățimea totală22 "
Fază3
Dimensiunea platinei (inch)2 x 6
Suprafața de lucru a mesei2-1 / 2 x 3-1 / 2 In.
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.38
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8465930090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHPLățimea totalăFazăVoltajPreț
DYNABRADE 67902 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 230v | AD6HJP 45J380 679024.61.521 "3230€5,420.99
DYNABRADE 67903 Polizor cu bandă cu 3 roți 22 x 20 x 27 inch 460v | AD6HJQ 45J381 67903-2.322 "3460€5,420.99
DYNABRADE 67905 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 460v | AD6HJT 45J383 67905-321 "3460€5,469.50
DYNABRADE 67906 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 115v | AD6HJU 45J384 6790615.21.521 "1115€4,662.15
DYNABRADE 67907 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 230v | AD6HJV 45J385 679077.61.521 "1230€4,662.15
DYNABRADE 67908 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 230v | AD6HJW 45J386 679084.81.521 "3230€5,420.99
DYNABRADE 67909 Polizor cu bandă cu 3 roți 21 x 20 x 27 inch 460v | AD6HJX 45J387 67909-2.421 "3460€5,420.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 67904 Polizor cu bandă cu 3 roți 22 x 20 x 27 inch 230v
€5,469.50 /unitate